Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Feu de gabarit Led 60° 12/24V
Feu de gabarit Led 60° 12/24V - 1
Feu de gabarit Led 60° 12/24V - 2
Feu de gabarit Led 60° 12/24V - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Feu de gabarit Led 60° 12/24V

Universel
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
Conception haut de gamme avec lentille en verre transparent



Avec 3 fonctions de LED :


  • Feu de position

  • Feu arrière

  • Feu de gabarit


Unité LED entièrement revêtue de PUR


Même si la lentille est endommagée, l'humidité ne peut pas pénétrer dans la zone de contact



Lumière : Rouge/blanche/orange



Bras de lampe flexible en caoutchouc à haute résistance thermique



Disposition des trous de montage compatible avec tous les types courants


Aucun perçage requis



Technologie LED :


  • Longue durée de vie, sans entretien

  • Pas de changement d'ampoule nécessaire

  • Faible consommation de courant


Raccordement :


Avec câble

Testé ADR