Feux de gabarit pour camion : améliorez la visibilité de vos poids lourds
Tout véhicule se doit d’être équipé d’éclairages en état de fonctionnement. C’est pourquoi Würth a mis au point une large gamme de feux de gabarit à l’attention des professionnels du transport routier. Faites votre choix parmi nos multiples dispositifs lumineux de signalisation pour poids lourds !
Des éclairages avant et arrière conçus pour souligner le gabarit du camion
On connaît tous cet adage : sur la route, il faut voir, mais il faut aussi être vu. Et en effet, 90 % des informations essentielles pour la conduite passent par la vue. Un camion et sa remorque doivent ainsi obligatoirement être équipés de toute une série de feux en état de marche :
- des phares
- des feux de croisement
- des réflecteurs latéraux
- ou encore des feux de plaque d’immatriculation
- … mais aussi plusieurs feux de gabarit répartis à l’avant comme à l’arrière du véhicule, et destinés à indiquer son envergure aux autres usagers.
Feux de position, de contour, d’encombrement et éclairages LED multifonctions
Et autant dire que nous mettons un vaste panel de dispositifs lumineux à votre disposition ! Parmi les différents modèles de feux de gabarit pour camion conçus par Würth, vous trouverez :
- des feux de position type ML rouge/blanc, à LED V3 rouge ou à LED XL...
- des feux de contour en bras de lampe à 90° ou à bras d’éclairage court...
- des feux d’encombrement LED à 60°, droits, suspendus ou extra-souples...
- des éclairages à fonctions multiples (comme ces feux de position/gabarit LED Pro 3 à plaquer), etc.
Découvrez nos autres gammes de produits pour l'éclairage des poids-lourds : Cabochon de feu arrière, Feu arrière multifonction, Feu de remorque, Gyrophare orange pour camion...
Optez pour des feux de gabarit pour camion universels, étanches et durables
Fidèles à nos exigences en matière de performance et de sécurité, nous veillons bien entendu à vous proposer des feux de gabarit de haute qualité, compatibles avec les systèmes électriques les plus courants (avec une tension de 12 ou 24 V). La plupart des feux de gabarit pour camion développés par nos services et listés dans notre boutique en ligne ont pour point commun :
- d’être certifiés ADR (pour Accord for dangerous goods by road, en français « Accord pour le transport des marchandises dangereuses par la route »)
- d’être rigoureusement étanches
- de dégager une lumière puissante et bien visible
- et de durer à travers le temps sans nécessiter d’entretien particulier.