Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Feuillard perforé WZ
Pour le contreventement et l'antiflambement des charpentes et bardage bois, réalisation d'assemblages divers, reprise de charge au soulèvement
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
- Insertion plus profonde de la fixation dans les substrats en bois pour une capacité de charge plus élevée
- Poids réduit de 25 % pour une installation facilitée
- Forme de bordure brevetée et acier haute qualité pour une meilleure résistance à la traction
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S350DG + Z275MAC [env. 275 g des deux côtés]) selon EN 10346:2009-07, épaisseur 1,5 mm
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Le raccord à clou à l'extrémité définit généralement la capacité de charge.
Plusieurs bandes de contreventement peuvent être installées côte à côte afin d'assurer la distribution de forces plus importantes. Il est conseillé d'utiliser un tendeur de bande de contreventement afin de s'assurer que les sangles sont serrées de façon homogène.
Les bandes de contreventement sont fixées à l'aide de pointes d'ancrage Würth ou de vis pour connecteurs de charpente ASSY.
Chaque point de fixation requiert un minimum de 2 pointes ou vis pour connecteurs de charpente ASSY.
Le jeu au bord du clou et la distance de centre à centre conformes à la norme EC5 doivent être respectés pour les clous et les vis.
S'assurer que la force du vent et la résistance à la rupture sont bien transférées à la structure du toit.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Agrément technique général Z-9.1-545 et marquage CE selon EN 14545:2009-02
Renfort diagonal des structures murales et de toiture
Les bandes de contreventement Würth WZ peuvent être fixées directement sur la partie supérieure des chevrons. S'assurer que la force du vent et la résistance à la rupture sont bien transférées à la structure du toit. Les bandes de contreventement sont fixées à l'aide de pointes d'ancrage Würth ou de vis connecteurs de charpente ASSY. Chaque point de croisement des chevrons requiert un minimum de 2 pointes. Le jeu au bord du clou et la distance de centre à centre doivent être respectés pour les clous. Plusieurs bandes de contreventement peuvent être installées côte à côte afin d'assurer la distribution de forces plus importantes.
Fixations adaptées :
- Pointes annelées selon EN 14592 :
- 4,0 x ≥ 40 mm
- Vis pour connecteurs de charpente ASSY :
- 5,0 x ≥ 40 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!