Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Absorbants universel en rouleau
Absorbants universel en rouleau - 1
Absorbants universel en rouleau - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Absorbants universel en rouleau

Maîtrise et absorption de déversements accidentels

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Economique


  • Peut être utilisé jusqu'à saturation des feuilles

  • Pas de risque de dispersion du produit comme avec l'absorbant en granulé

  • Peut absorber jusqu'à 25 fois son propre poids

  • Permet de réduire le poids de déchets à éliminer par rapport à de l'absorbant classique (pour une même quantité d'absorption : 8 kg d'absorbant granulés utilisés contre seulement 1 kg d'absorbant en feuilles)

Polyvalent et très pratique


  • Les feuilles pré-découpés se détachent facilement et sans outil

  • Utilisable en préventif (ex : placé sous une machine ) ou curatif (en cas de déversement accidentel)

Produit complémentaire aux absorbants en granulés


  • La fibre absorbe les liquides, les granulés assèchent ensuite le sol
Indication

ATTENTION ! Il est à noter que les produits absorbés conservent après absorption toutes leurs caractéristiques chimiques et toxicologiques


Il conviendra donc de prendre toutes les précautions nécessaires lors de la manipulation des absorbants imbibés. (Protections individuelles appropriées notamment)


Les absorbants doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur selon la nature des produits absorbés. Dans le cas d'absorption de produits toxiques ou polluants, ils doivent être éliminés conformément à la réglementation des DIS (Déchets Industriels Spéciaux)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Conforme à la norme AFNOR NFT 90-361


Homologué par le C.E.D.R.E.