Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fil à plomb



Fil à plomb : principe et caractéristiques

À combiner avec le niveau à bulle et le cordeau, le fil à plomb est l’allié de l’architecte et du maçon. D’une grande simplicité, il se présente sous la forme d’un fil lesté par un plomb. Pour bien choisir son fil à plomb et envisager ses travaux de construction en toute sérénité, il est important de connaître ses besoins. Très complète, la gamme de fils à plomb Würth s’adresse heureusement à une grande variété de professionnels !

Le fil à plomb est l’outil indispensable des travaux de maçonnerie

Simple et authentique

S’il existe bien des outils incontournables en maçonnerie, le fil de plomb fait incontestablement partie des plus importants. Gage de la verticalité d’un mur en construction, il permet tout simplement de vérifier du bon alignement des briques ou du béton. Pour assurer la meilleure efficacité et surtout, la plus grande précision, on conseille un fil à plomb doté d’un lest assez lourd, notamment si les travaux de construction sont effectués en extérieur. Le point d’ancrage du fil à plomb devra être quant à lui bien stable pour éviter au maximum les approximations.

Choisir son fil à plomb

On l’apprécie pour sa simplicité d’utilisation et de stockage. Mais il ne se sélectionne pas au hasard ! Pour bien le choisir, on prendra garde à la longueur du fil, qui doit être adaptée au chantier et au type de mesures que l’on souhaite faire. L’épaisseur n’est pas à négliger non plus : plus elle est importante, plus le fil sera visible et solide. En dernier lieu, le matériau de la bobine devra lui aussi retenir l’attention des professionnels. En acier, elle séduira pour sa résistance. En bois, elle sera gage de solidité. Les modèles en plastique sont quant à eux les plus économiques.

La précision du fil à plomb au service des professionnels

Aux côtés des maçons et des architectes, Würth propose une gamme d'outillage et de fils à plomb particulièrement complète et surtout, pensée pour répondre aux besoins concrets des professionnels.

Une question de stabilité avant tout

Ces références se démarquent en effet par un fil tressé de grande qualité, condition sine qua non pour proposer la plus grande stabilité durant l’utilisation,

Un matériel durable et pratique

Les fils à plomb Würth sont dotés d'embouts plastifiés pour une mise en place plus facile. Toutes les parties métalliques sont faites en fonte afin de proposer un matériel plus résistant et plus durable.