Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fil d'étanchéité pour filetage
Produit d'étanchéité universel pour raccords filetés en métal ou en plastique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !






Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Alignement et réglage simples
- Pas de pâtes supplémentaires nécessaires
Certification DVGW pour les conduites de gaz, les canalisations d'eau potable (chaude/froide) et les tuyaux de chauffage, conformément à l'agrément NV-5142BP7097 Classe ARp
Article ni repris, ni échangé.Parfaitement adaptée aux systèmes à air comprimé, hydrauliques, pneumatiques et à une grande variété d'autres types d'applications.
Pour l'étanchéité des raccords dans le filetage (filetage métallique jusqu'à 4 pouces, filetage plastique jusqu'à 1½) pour : eau potable froide, eau potable chaude, eau chaude +130 °C, chauffage et gaz
Dépolir le filetage. En commençant par le début du filetage, enrouler le ruban d'étanchéité de manière transversale en le tendant dans le sens du filetage. Ne pas insérer le ruban d'étanchéité directement dans les filetages. Couper le ruban d'étanchéité à l'aide d'un outil de coupe et appuyer sur l'extrémité lâche. Visser et serrer à l'aide d'une clé à tube. Réajuster si nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!