Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de filières HSCo multi-performances M3-M12 pour filetages métriques ISO standard 7 pièces
Filière nitrée HSCo haute performance, pour la fabrication et la réparation de filetages métriques ISO DIN13 avec perceuses-visseuses sur batterie ou manuellement dans le porte-filière dans presque tous les matériaux, tels que l'acier jusqu'à 1400 N/mm2 de résistance, l'acier inoxydable, la fonte et les métaux non ferreux (par exemple l'aluminium, les alliages d'aluminium et les alliages de magnésium). Disponible dans la cassette système ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisation flexible avec visseuses sans fil et sur le tour
Les filières standard avec diamètre extérieur de 25 x 9 mm permettent de réduire le temps de découpe (M3-M10) et de réparation (M3-M12) conformément à la cote des filetages mâles dans le mandrin à 3 mâchoires en conjonction avec l'adaptateur spécialement développé
Utilisation manuelle économique
Au lieu de cinq outils, un seul porte-filière est nécessaire pour la découpe manuelle de filetages mâles M3-M12
Performances exceptionnelles
- Longévité jusqu'à trois fois plus longue grâce à l'alliage de cobalt 5 %, à la nitration de surface et à la nouvelle géométrie de l'outil
- Excellente évacuation des copeaux dans le sens de la découpe grâce à l'entrée d'angle hélicoïdal
Utilisable avec presque tous les matériaux
Géométrie d'outil récemment développée avec angle de coupe optimisé
Haut niveau de sécurité de processus
grâce à la surface polie et nitrée et d'une découpe plus longue
Facile à utiliser
- Découpe plus facile et couple de serrage réduit par rapport aux filières classiques
- Moins de friction qu'avec les filières classiques
- Utilisable des deux côtés en raison de la coupe bilatérale
Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Lors du taraudage, une quantité suffisante de lubrifiant doit être ajoutée.
- Les filières sont adaptées à une utilisation manuelle avec des porte-filières classiques ainsi qu'à une utilisation avec des perceuses-visseuses sur batterie et sur le tour (en conjonction avec l'élément 0659 990 001).
- Pour l'utilisation manuelle, noter ce qui suit : La filière est placée sur le porte-filière à la hauteur de la vis centrale. Les vis sont serrées avec un tournevis. La filière est placée verticalement sur la pièce. Utilisable des deux côtés. Après deux tours, la coupe peut être interrompue par un bref retour en arrière.
- Pour une utilisation dans les perceuses-visseuses sur batterie ou les tours, respecter la notice d'utilisation de l'adaptateur spécialement développé à cet effet, réf. 0659999001.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!