Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Film texturé
Film texturé - 1
Film texturé - 2
Film texturé - 3
Film texturé - 4
Film texturé - 5
Film texturé - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Film texturé

Met en valeur les formes du véhicule et protège efficacement les zones peintes exposées quotidiennement à la corrosion
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
Film texturé - vinyle


  • Pour toutes les surfaces lisses et exemptes de graisse, et pour conférer un aspect design. Extrêmement résistant

  • Protège contre les éclats de pierres, projections de goudron, résidus d'insectes, etc.


Adhésif d'acrylate


  • Tenue permanente (même dans les portiques de lavage). Retrait du film texturé garanti sans résidu

  • Résiste à la chaleur et au froid


Epaisseur totale de 0,4 mm


  • Fixation et retrait faciles

  • Antidérapant et insonorisant


Application multifonction

Indication

Attention : Le collage optimal du film est atteint au bout de 48 heures environ. En attendant, ne pas essayer de coller quoi que ce soit ni d'exposer le film texturé collé à des contraintes majeures (portiques de lavage, jets de vapeur, etc.).

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.