Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fixation d'échelle ABS

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixation d'échelle ABS

Fixation d'échelle permanente pour gouttières
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
Nous avons mis au point le dispositif de fixation permanente des échelles LaddFix d'ABS pour éviter que les échelles ne glissent ou ne basculent lorsque l'on grimpe sur une toiture. Il se fixe simplement à la gouttière du toit et convient aux échelles standard dont la largeur des échelons est d'au moins 280 mm. Fixés de manière permanente à la gouttière ou à la façade, les crochets de la fixation d'échelle en acier inoxydable ABS LaddFix assurent une stabilité fiable des échelles. Equiper les toits auxquels on accède régulièrement d'une fixation d'échelle montée en permanence présente également un autre avantage : Grâce à LaddFix d'ABS, vous marquez de façon permanente la position à laquelle le toit est accessible avec la plus grande commodité et sécurité. Une fois le travail terminé, l'échelle est plus facile à retirer. Fabriqué en acier zingué, l'ABS LaddFix peut résister au vent et aux intempéries.
Article ni repris, ni échangé.