Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protection de charnières
Convient aux portes en bois à feuillure de 4 mm à ouverture vers l'extérieur
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
Pour augmenter la résistance à la rupture des portes d'entrée
Il est plus difficile de forcer le battant de porte
Compatible avec DIN droite et DIN gauche
Coûts de stockage réduits
Conseil de pose : ASSY plus FBS zinguée, chromée bleue, Ø 4 mm, réf. 01657440 peut être utilisée pour le montage.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Convient aux portes en bois à feuillure de 4 mm à ouverture vers l'extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!