Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fixation pour panneaux solaires WSF type A, version 1
Fixation pour panneaux solaires WSF type A, version 1 - 1
Fixation pour panneaux solaires WSF type A, version 1 - 2
Fixation pour panneaux solaires WSF type A, version 1 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixation pour panneaux solaires WSF type A, version 1

Pour les structures en bois, prémontées, en acier inoxydable A2 avec revêtement spécial

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Avec douille six pans 5 mm



Prémontée avec les éléments suivants :


  • 1 écrou hexagonal DIN 934

  • 1 écrou auto-freiné DIN 985

  • 1 joint champignon EPDM

  • 2 rondelles DIN 125
Indication

La plage de serrage désigne la distance entre le bord supérieur de la sous-structure dans lequel la fixation pour panneaux solaires WSF est vissée et le bord supérieur du panneau de profil. Les fixations pour panneaux solaires WSF version 2 doivent être utilisées en association avec des capuchons bombés, en fonction des charges structurelles.

Avec agrément technique général Z-14.4-598.