Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fixation pour panneaux solaires
Fixation pour panneaux solaires - 1
Fixation pour panneaux solaires - 2
Fixation pour panneaux solaires - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixation pour panneaux solaires

Pour les sous-structures en bois, version spéciale pour profil trapézoïdal et toiture à panneaux sandwich

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Acier inoxydable A2 avec revêtement spécial



Douille six pans 5 mm



Prémontée avec les éléments suivants :


  • 1 écrou hexagonal, DIN 934

  • 1 écrou auto-freiné, DIN 985

  • 1 rondelle d'étanchéité, diamètre 19 mm

  • 2 rondelles, DIN 125
Homologation

Avec agrément technique allemand Z-14.4-598

Indication

La plage de serrage désigne la distance entre le bord supérieur de la sous-structure dans lequel la fixation pour panneaux solaires WSF est vissée et le bord supérieur du panneau de profil. Les fixations pour panneaux solaires WSF version 2 doivent être utilisées en association avec des capuchons bombés, en fonction des charges structurelles.

Domaine d'application

Avec agrément technique allemand Z-14.4-598

Article ni repris, ni échangé.