Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixation pour panneaux solaires WSF type BZ, version 2
Prémontée pour les sous-structures en acier, version spéciale pour profil trapézoïdal et toiture à panneaux sandwich
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Prémontée pour les sous-structures en acier, version spéciale pour profil trapézoïdal et toiture à panneaux sandwich
Acier inoxydable A2 avec revêtement spécial
Avec douille six pans 5 mm
Prémontée avec les éléments suivants :
- 1 écrou hexagonal DIN 934
- 1 écrou auto-freiné DIN 985
- 1 rondelle d'étanchéité Ø 19 mm
- 2 rondelles DIN 125
Avec agrément technique allemand Z-14.4-598
Le diamètre de pré-perçage doit être strictement respecté.
En fonction des charges structurelles, les fixations pour panneaux solaires WSF doivent être utilisées avec des capuchons bombés. Le capuchon bombé doit être placé sur le panneau de profil et vissé en position à l'aide de la fixation pour panneaux solaires WSF.
La plage de serrage désigne la distance entre le bord supérieur de la sous-structure dans lequel la fixation pour panneaux solaires WSF est vissée et le bord supérieur du panneau de profil.

Avec agrément technique allemand Z-14.4-598
Article ni repris, ni échangé.Les vis de façade prémontées peuvent être remplacées par la fixation pour panneaux solaires WSF.
Version spéciale pour profil trapézoïdal et toiture à panneaux sandwich
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!