Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixation pour panneaux solaires, WSF type BZ, version 2 Pour les sous-structures en acier prémontées, version spéciale pour profil trapézoïdal et toiture à panneaux sandwich
Prémontée pour les sous-structures en acier, version spéciale pour profil trapézoïdal et toiture à panneaux sandwich
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Acier inoxydable A2 avec revêtement spécial
Douille six pans 5 mm
Prémontée avec les éléments suivants :
- 1 écrou hexagonal, DIN 934
- 1 écrou auto-freiné, DIN 985
- 1 rondelle d'étanchéité, Ø 19 mm
- 2 rondelles, DIN 125
Avec agrément technique allemand Z-14.4-598
- Le diamètre de pré-perçage doit être strictement respecté
- En fonction des charges structurelles, les fixations pour panneaux solaires WSF doivent être utilisées avec des capuchons bombés. Le capuchon bombé doit être placé sur le panneau de profil et vissé en position à l'aide de la fixation pour panneaux solaires WSF
- La plage de serrage désigne la distance entre le bord supérieur de la sous-structure dans lequel la fixation pour panneaux solaires WSF est vissée et le bord supérieur du panneau de profil

Instructions d'application | |
Epaisseur de la sous-structure en acier | Diamètre de pré-perçage |
1,5-5,0 mm | 6,8 mm |
6,0 mm | 7,0 mm |
8,0 mm | 7,2 mm |
> 10,0 mm | 7,4 mm |
Avec agrément technique allemand Z-14.4-598
Article ni repris, ni échangé.Les vis de façade prémontées peuvent être remplacées par la fixation pour panneaux solaires WSF.
Version spéciale pour profil trapézoïdal et toiture à panneaux sandwich
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!