Optimisez vos installations avec les chevilles métalliques Würth pour plafonds en béton
Les chevilles métalliques Würth sont conçues pour offrir une solution de fixation fiable et robuste sur les plafonds en béton. Destinées aux professionnels, elles garantissent une installation sécurisée et durable, même dans les environnements les plus exigeants. Grâce à leur conception innovante, ces chevilles assurent une répartition optimale des charges, minimisant ainsi les risques de défaillance.
Points forts des chevilles métalliques Würth
Les chevilles métalliques Würth se distinguent par leur capacité à supporter des charges lourdes, ce qui en fait un choix idéal pour les installations nécessitant une grande résistance. Leur conception en métal de haute qualité assure une durabilité exceptionnelle, tandis que leur capacité d'expansion permet une fixation solide et stable. De plus, leur facilité d'installation réduit le temps de mise en œuvre, optimisant ainsi l'efficacité des professionnels sur le terrain.
Caractéristiques importantes des chevilles métalliques
Les chevilles métalliques Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions pour s'adapter à divers besoins : des diamètres allant généralement de 6 mm à 16 mm et des longueurs de 20 mm à 130 mm. Fabriquées en acier zingué ou inoxydable, elles offrent une résistance accrue à la corrosion, garantissant une longévité optimale. Disponibles en plusieurs finitions, elles répondent aux normes de sécurité les plus strictes, telles que l'agrément technique europoéen ATE-15/0091, assurant ainsi une utilisation en toute confiance.
Domaines d'applications courants
Ces chevilles métalliques sont principalement utilisées pour la fixation de structures suspendues, telles que les systèmes de climatisation, les plafonds suspendus, et les installations électriques. Elles conviennent également pour l'ancrage de conduits ou de tuyaux, ainsi que pour la fixation de luminaires lourds. Leur polyvalence les rend indispensables dans les secteurs de la construction et de la maintenance industrielle.
Conseils d'utilisation
Pour garantir une fixation optimale, il est recommandé de choisir la taille de cheville appropriée en fonction de la charge à supporter et de la nature du béton. Assurez-vous de percer un trou de diamètre et de profondeur adéquats pour accueillir la cheville. Insérez la cheville en utilisant un marteau si nécessaire, puis vissez fermement l'élément à fixer. Vérifiez toujours la compatibilité des matériaux pour éviter toute détérioration prématurée.