Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret à extraction Plus MFD-S
Foret à extraction Plus MFD-S - 1
Foret à extraction Plus MFD-S - 2
Foret à extraction Plus MFD-S - 3
Foret à extraction Plus MFD-S - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret à extraction Plus MFD-S

Foret multi-matériaux MFD-S pour le perçage et l'aspiration en une seule opération.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Perçage sans poussière


  • La poussière est extraite du trou de perçage dès qu'elle est créée

  • Protège l'utilisateur contre les risques sanitaires

  • Accroît la longévité

  • Aucun nettoyage ultérieur du trou de perçage n'est nécessaire

  • Empêche de manière significative la formation de poussière sur le chantier


Arêtes de coupe en carbure de tungstène ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés


  • Permet de percer des trous propres et précis même à travers différents matériaux dans le même trou.

  • Ne casse pas les briques creuses

  • Perçage précis


Emmanchement avec fonction de neutralisation des percussions


Les rainures de montage raccourcies, adaptées à SDS-plus, empêchent l'utilisation des percussions dans les perceuses à percussion, même si le mécanisme de percussion est activé accidentellement, ce qui évite ainsi d'endommager le foret.



Convient pour tous les aspirateurs et certifiés pour la catégorie de poussière M


Adaptateur pour extraction flexible en caoutchouc monobloc



Testé PGM


Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.

Indication
  • Respecter la notice d'utilisation fournie.

  • Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage rotatif uniquement !

  • A utiliser uniquement avec les aspirateurs de poussière de classe M.