Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets béton combi MFD-S
10 pcs. Le kit combi à queue cylindrique est spécialement conçu pour les visseuses sans fil pour le perçage de trous d'ancrage de qualité professionnelle, même lors du travail avec la céramique la plus dure, par exemple le grès cérame.
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
Foret pour grès cérame
- Géométrie à plaquette carbure cémenté spécialement conçue (meulage de précision multi-surfaces)
- Aucun refroidissement nécessaire
Foret multi-matériaux MFD-S
- Arêtes de coupe en carbure ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés.
- Evacuation exceptionnelle et rapide de la poussière de perçage
- Testé PGM
Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Foret pour grès cérame
- Vitesse de rotation max. autorisée 200 tr/min
- Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage rotatif uniquement !
- Pression de contact optimale 35-45 kg
- Si la vitesse de perçage recommandée est respectée et que la pression de contact optimale est exercée, mais qu'aucun bruit de "raclage" n'est audible, cela signifie que le foret a atteint la fin de sa durée de vie.
- Eviter d'exercer une forte pression de contact sur le foret lorsqu'il ne tourne pas → risque de rupture !
- Pression de contact trop faible et/ou vitesse de perçage trop élevée → Usure prématurée !
- Eviter les mouvements d'inclinaison et de pivotement au cours du perçage → Risque de rupture !
- Nous recommandons de percer des trous d'essai (idéalement dans des matériaux de rebut des carreaux à percer)
Foret multi-matériaux MFD-S
Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage rotatif uniquement !
Foret pour grès cérame
Perçage en rotation dans les carreaux en grès cérame, les carreaux, le verre (sauf verre de sécurité) et la porcelaine. Idéal pour les visseuses sans fil et électriques
Foret multi-matériaux MFD-S
- Perçage rotatif dans les carreaux, les tuiles pleines, les tuiles, les briques creuses, la pierre, le marbre, le bois, le plastique, le métal, etc.
- Installation de fenêtres, perçage de coffrages et de briques creuses sans les casser pour un ancrage solide, etc.
Foret pour grès cérame
1. Commencer le perçage avec une pointe de précision, en exerçant une légère pression
2. Mettre la perceuse sous tension
3. Exercer une pression de contact → un bruit de "raclage" doit se faire entendre
4. Réduire la pression de contact lorsque le foret a entièrement pénétré dans le carreau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!