Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets béton combi MFD-S

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets béton combi MFD-S

10 pcs. Le kit combi à queue cylindrique est spécialement conçu pour les visseuses sans fil pour le perçage de trous d'ancrage de qualité professionnelle, même lors du travail avec la céramique la plus dure, par exemple le grès cérame.
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
Foret pour grès cérame


  • Géométrie à plaquette carbure cémenté spécialement conçue (meulage de précision multi-surfaces)

  • Aucun refroidissement nécessaire


Foret multi-matériaux MFD-S


  • Arêtes de coupe en carbure ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés.

  • Evacuation exceptionnelle et rapide de la poussière de perçage

  • Testé PGM
Indication

Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.



Foret pour grès cérame


  • Vitesse de rotation max. autorisée 200 tr/min

  • Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage rotatif uniquement !

  • Pression de contact optimale 35-45 kg

  • Si la vitesse de perçage recommandée est respectée et que la pression de contact optimale est exercée, mais qu'aucun bruit de "raclage" n'est audible, cela signifie que le foret a atteint la fin de sa durée de vie.

  • Eviter d'exercer une forte pression de contact sur le foret lorsqu'il ne tourne pas → risque de rupture !

  • Pression de contact trop faible et/ou vitesse de perçage trop élevée → Usure prématurée !

  • Eviter les mouvements d'inclinaison et de pivotement au cours du perçage → Risque de rupture !

  • Nous recommandons de percer des trous d'essai (idéalement dans des matériaux de rebut des carreaux à percer)


Foret multi-matériaux MFD-S


Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage rotatif uniquement !

Article ni repris, ni échangé.