Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret étagé à plusieurs biseaux, DIN 8376 RN moyen, 180°
Foret étagé à plusieurs biseaux, DIN 8376 RN moyen, 180° - 1
Foret étagé à plusieurs biseaux, DIN 8376 RN moyen, 180° - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret étagé à plusieurs biseaux, DIN 8376 RN moyen, 180°

Avec queue cylindrique pour la production de trous débouchants selon la norme ISO 273, tout en produisant simultanément des chanfreins (180°) de forme H, J, H3, J3 et K3 selon la norme DIN 74 partie 2. La vitesse de coupe dépend du grand diamètre et l'avance dépend du petit diamètre.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions