Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.

Lire la description de l'article

Disponible en 100 versions
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
Excellente résistance à la casse


Processus de fabrication sans copeau



Idéal pour les applications de montage et de chantier qui ne nécessitent pas une grande précision


Conception robuste et durable



Excellente capacité d'adhérence du lubrifiant réfrigérant et réduction du risque d'accumulation de matière


Surface vaporisée

Indication

Le diamètre de la queue de foret est passé de 13,0 mm à 12,7 mm

Article ni repris, ni échangé.