Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSS DIN 340 type RN 130°

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSS DIN 340 type RN 130°

25 pcs. Forets longs de précision en acier pour le perçage profond dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
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
Poussée 20 % inférieure par rapport aux forets traditionnels, avec une progression des travaux plus rapide et une dépense d'énergie réduite


Réduction transversale optimisée



Perçage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées


Pointe d'attaque optimale



Idéal pour effectuer des trous de carottage


Géométrie de pointe très précise pour des trous de perçage précis



Excellente capacité d'adhésion des lubrifiants réfrigérants et réduction du risque d'accumulation de matière


Surface vaporisée

Indication
  • Lors de l'utilisation du foret métal selon DIN 340, il est conseillé de commencer par percer un trou de centrage. Nos forets à centrer (réf. 063644...) sont la solution idéale pour cette tâche.

  • Voir les tableaux récapitulatifs pour les associations foret/matériau