Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSS DIN 338 type RW

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSS DIN 338 type RW

Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).

  • Convient pour type de machine: Perceuse, Visseuses sans fil
  • Matériaux à travailler: Métal non ferreux
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Style de tige: Cylindrique
  • Finition: Brut
  • Matériau de coupe: Acier rapide HSS
  • Angle de pointe: 130 Degré
  • Durée de vie (système de points): 4 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 4 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 4 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 1 of 4 points
  • Comportement de forage (système de points): 4 of 4 points
  • Convient pour perceuse (système de points): 3 sur 4points
  • Convient pour perceuses sans fil (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour perceuse verticale (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour centre de fraisage perçage (système de points): 2 of 4 points
  • Centrage automatique: Oui
  • Adapté à la résistance à la traction jusqu'à: 600 N/mm²
  • Sous-groupe de matériaux: Aluminium, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Cuivre, faiblement allié, Plastiques, duroplastique

Lire la description de l'article

Disponible en 23 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur Longueur de goujure Convient pour type de machine Quantité Cdt
Prix/Cdt
0624110200
2 mm 49 mm 24 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0624110250
2,5 mm 57 mm 30 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0624110300
3 mm 61 mm 33 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0624110330
3,3 mm 65 mm 36 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0624110350
3,5 mm 70 mm 39 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0624110400
4 mm 75 mm 43 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0624110420
4,2 mm 75 mm 43 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0624110450
4,5 mm 80 mm 47 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0624110500
5 mm 86 mm 52 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0624110550
5,5 mm 93 mm 57 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0624110600
6 mm 93 mm 57 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0624110650
6,5 mm 101 mm 63 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0624110680
6,8 mm 109 mm 69 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0624110700
7 mm 109 mm 69 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0624110750
7,5 mm 109 mm 69 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0624110800
8 mm 117 mm 75 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0624110850
8,5 mm 117 mm 75 mm Perceuse, Visseuses sans fil
5 pcs
0624110900
9 mm 125 mm 81 mm Perceuse, Visseuses sans fil
5 pcs
0624110950
9,5 mm 125 mm 81 mm Perceuse, Visseuses sans fil
5 pcs
0624111000
10 mm 133 mm 87 mm Perceuse, Visseuses sans fil
5 pcs
0624111100
11 mm 142 mm 94 mm Perceuse, Visseuses sans fil
1 pcs
0624111200
12 mm 151 mm 101 mm Perceuse, Visseuses sans fil
1 pcs
0624111300
13 mm 151 mm 101 mm Perceuse, Visseuses sans fil
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
Centrage extrêmement précis


Foret métal robuste et avec une courte assure un perçage précis



Auto-centrage


La finition rectifiée de assurant une bonne effet de centrage même sur les matériaux ronds, éliminant le besoin pour pointeau de marquage/de centrage



Longue durée de vie


Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée de vie.



Évacuation exceptionnelle des copeaux


La rainure en spirale assure une excellente évacuation des copeaux du trou percé.

Indication

Voir les tableaux récapitulatifs pour les affectations de forage/matériau