Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSS DIN 1897 type RN 19 pcs.
Assortiment de forets métal HSS DIN 1897 type RN 19 pcs. - 1
Assortiment de forets métal HSS DIN 1897 type RN 19 pcs. - 2
Assortiment de forets métal HSS DIN 1897 type RN 19 pcs. - 3
Assortiment de forets métal HSS DIN 1897 type RN 19 pcs. - 4
Assortiment de forets métal HSS DIN 1897 type RN 19 pcs. - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSS DIN 1897 type RN 19 pcs.

Petits forets de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte. Disponible dans le coffret ORSY®.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Poussée 20 % inférieure par rapport aux forets traditionnels, avec une progression des travaux plus rapide et une dépense d'énergie réduite


Réduction transversale optimisée de la pointe de perçage



Perçage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées


Pointe d'attaque optimale



Idéal pour effectuer des trous de carottage


Meulage très précis de la pointe pour un perçage précis



Excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants réfrigérants et réduction du risque d'accumulation de matière


Surface vaporisée



Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Article ni repris, ni échangé.