Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
Foret métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 - 1
Foret métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 - 2
Foret métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

Le foret universel SMART STEP avec une géométrie de pointe étagé à division extrêmement inégale (à partir de Ø 2,5 mm), pour un perçage encore plus rapide et confortable, tout en offrant une précision et une durée de vie inégalées.

Lire la description de l'article

Disponible en 38 versions
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
Inégalité extrême (EU+)


  • Jusqu'à 50 % de durée de vie en plus

  • Perçage beaucoup plus confortable avec moins de vibrations, un effort encore plus faible et un guidage parfait de l'outil (jusqu'à 60% de couple en moins)

  • Jusqu'à 20 % de consommation d'énergie en moins

  • Progression du perçage jusqu'à 15 % plus rapide


Perçages précis et circulaires dans une large gamme de matériaux, y compris le bois, le plastique et l'acier, sans arrachement ni éclatement



Perçage très confortable


  • Perçage précis même sur surface arrondie

  • Agrandissement d'un trou de perçage existant, sans difficulté

  • Perçage en biais possible

  • Pas sans accrochaged'accrochage - même dans les matériaux à paroi mince

  • Finition sans bavure


Perçage nettement plus rapide et moins fatigant que les forets HSCo conventionnels



Premier foret permettant des perçages manuels précis jusqu'à Ø 20 mm sans pré-perçage, sur perceuse à colonne, il est même possible de réaliser des perçages précis jusqu'à Ø 26,5 mm sans pré-perçage


  • A partir d'un diamètre de foret > 13,0 mm, l'extrémité de la tige à un Ø 12,7 mm pour l'utilisation dans tous les mandrins de perçage à 3 mors courants


Queue à 3 faces (à partir de Ø 4 mm)


- Pas de rippage dans le mandrin: travail plus rapide et plus agréable
- Protection du mandrin de perçage contre les dommages
- Transmission optimale de la force
- Faible effort lors de l'ouverture et de la fermeture du mandrin de perçage

Disponible en exclusivité chez WÜRTH



Emballage du produit 100 % PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable et Cradle to Cradle Certified® Bronze

Indication
  • Pour le perçage de trous borgnes, veuillez tenir compte de la pointe de perçage allongée (voir mesure l3) !

  • Les étapes de l'affûtage innovant de la pointe permettent de percer petit à petit le diamètre souhaité. Les copeaux sont brisés en petits copeaux individuels par plusieurs lames principales, ce qui garantit une évacuation optimale des copeaux. Il en résulte des perçages circulaires de haute précision.

  • L'utilisation de plusieurs couteaux en même temps permet un travail très rapide et confortable ainsi qu'une durée de vie élevée.