Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret pour perceuse à percussion
Pour les grandes perceuses à percussion forte puissance de percussion
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
- Base d'arbre innovante et foret à centrer actif pour des performances de perçage élevées
- Le raccord de filetage spécial garantit un raccordement sûr entre l'adaptateur et la couronne de perçage
- Le foret à centrer actif reste dans la couronne de perçage pendant le perçage et facilite le processus
- Plaquettes de coupe en carbure de tungstène
- Carottier de 80 mm pour un meilleur guidage
- Disposition asymétrique des dents pour un fonctionnement extrêmement fluide
- Le mécanisme innovant d'élimination de la poussière de perçage réduit le frottement et améliore le transport de la poussière de perçage
- Remplacement du foret à centrer sans avoir besoin d'outils spéciaux
- Livré complet avec foret à centrer
Utiliser uniquement pour les perceuses avec accouplement de sécurité et poignée supplémentaire.
Béton, maçonnerie, pierre naturelle et artificielle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!