Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Multi-pack de forets pour perceuse à percussion Plus Quadro-L Vario, 12 pièces
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Compatibilité avec les armatures significativement améliorée
La géométrie à 4 arêtes de coupe à 90° (jusqu'à Ø 10 mm avec tête en carbure) évite l'accrochage ou le décentrage du foret lors du perçage, par ex. d'armatures.
Perçage nettement plus rapide
La géométrie avancée du forêt et les saillies disposées asymétriquement sur les arêtes de coupe assurent une meilleure traction.
Propriétés du perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret
- Grâce à une géométrie de tête conçue sur mesure pour le diamètre du foret
- Elément en carbure monobloc pour une stabilité élevée grâce à la surface de fixation maximisée avec le corps en acier.
Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées tout en offrant une sécurité accrue contre la rupture
La goujure hélicoïdale Vario, avec partie postérieure plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière et un angle plus fermé à la fin de la spirale, garantit une friction réduite, une grande stabilité et un transfert maximal de l'énergie d'impact.
Guidage optimal dans le trou percé
Grâce aux quatre bords de coupe et à la géométrie à quatre spirales du foret, guidé de manière optimale dans le trou.
Perçage précis
La pointe spéciale auto-centreuse assure un taraudage précis.
Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!