Foret conique HSS
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
- CBN (nitrure de bore cubique), meulage profond.
- Perçage continu et élargissement du diamètre de 3 à 61 mm.
- Aucun fraisage ni pré-perçage nécessaire.
- Perçage sans bavure n'entraînant pas de déformation de la tôle. Excellente conductivité thermique pour une durée de vie accrue grâce aux reliefs CBN axiaux et radiaux.
- Queue de montage avec meulage trois phases.
- Avec échelle laser pour faciliter l'identification du diamètre du trou à percer requis.
Indication
- Tableau de vitesses inclus.
- Durée de vie et puissance de coupe accrues en utilisant de l'huile de perçage et de coupe ou de la pâte de coupe.
Article ni repris, ni échangé.
Domaine d'application
- Usage universel
- Egalement adapté au perçage de tôles très fines
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!