Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise à rainurer HSCo8, longue, triple lame, coupe au centre DIN 844L
Recommandée pour le fraisage de matériaux de résistance moyenne à élevée jusqu'à environ 1 300 N/mm². Pour le fraisage de rainures avec plus grande profondeur de perçage, dégagements de précision, convient également pour le fraisage en bout et en circonférence. Une puissance d'usinage élevée et un fonctionnement très régulier permettent d'obtenir des finitions de surface optimales.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




















Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!