Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise carbure Alu forme ogive avec bout pointu
Diamètre de queue 6 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Denture grossière spéciale alu pour fort enlèvement de matière sur métaux non ferreux et plastiques
- Conditions de fraisage homogènes avec vitesse de coupe élevée
- Vitesse d'utilisation conseillée : 12.000 tr/min
- Fraise en forme d'ogive avec bout pointu
Conforme à la norme DIN 8032/8033
Utilisée sur meuleuse pneumatique et axiale pour ébavurer en serrurie, en chaudronnerie et en menuiserie alu
Particulièrment adapté pour le travail de l'aluminium, les matières plastiques et les les matériaux durs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!