Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fraise conique

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Fraise conique

Les fraises coniques Würth : assurez des fraisages et ébavurages nets et précis

Une fraise conique pour métal est un outil de coupe utilisé dans diverses applications industrielles. Elle sert principalement à réaliser des perçages évasés, des chanfreins et des ébavurages dans différents matériaux métalliques tels que l'acier, l'inox, l'aluminium ou le cuivre. Ces fraises sont particulièrement utiles pour les travaux de tôlerie, de carrosserie, de plomberie, de chauffage et de serrurerie. Elles permettent d'obtenir une grande précision, une bonne évacuation des copeaux et une réduction des échauffements lors de l'usinage. Les fraises coniques peuvent être utilisées avec des perceuses portatives ou des machines sur table, en respectant les vitesses de rotation recommandées pour garantir un travail efficace et sécurisé.

Un code couleur permet de différencier les applications des fraises coniques :

  • Fraise conique Bague bleue, HSS : aciers non alliés de dureté 1000 N/mm2, aciers de  décolletage, laiton, acier moulé, alu avec plus de 10 %  de silicium, alliage de zinc, matières plastiques, cuivre.
  • Fraise conique Bague jaune, HSS : aluminium, cuivre, alliages cuivreux, métaux doux non-ferreux, matières plastiques.
  • Fraise conique Bague verte, HSS-E : aciers fortement alliés, aciers résistant à la rouille et aux acides, Inox, alliages d’aluminium, alliages spéciaux.
  • Fraise conique revêtue TIN HSS : augmentation de la vitesse de coupe et l’avance jusqu’à 100 %.

Caractéristiques et avantages des fraises coniques :

Les fraises coniques présentent plusieurs caractéristiques et avantages importants pour l'usinage :

  • Elles permettent un ébavurage et un fraisage sans bavure ni broutage, réduisant les vibrations.
  • Le fraisage se fait rapidement grâce à la géométrie des goujures et au système d'évacuation efficace des copeaux métalliques.
  • Les fraises coniques à trois dents offrent un auto-centrage sur 3 points, ce qui améliore la tolérance avec les têtes de vis.
  • Elles permettent de réaliser le chanfreinage et le fraisage en une seule opération, augmentant ainsi l'efficacité.
  • Les larges goujures facilitent le dégagement des copeaux.
  • Elles sont polyvalentes et adaptées au traitement de divers matériaux, notamment les aciers classiques, la fonte, les métaux non ferreux et les plastiques.
  • Les fraises coniques sont disponibles avec différents types d'emmanchement, comme cylindrique ou hexagonal, s'adaptant ainsi à diverses machines et applications.
  • Elles peuvent être équipées d'une pointe de centrage à 90°, garantissant un meilleur centrage et une pénétration plus rapide dans le matériau.

Ces caractéristiques font des fraises coniques des outils polyvalents et efficaces pour diverses opérations d'usinage, offrant précision, rapidité et qualité de finition.

Sur Würth.fr, retrouvez également nos autres outils coupants : foret, fraises, lames de scies, burins… ainsi qu’une large gamme de produits en matière de visserie, EPI, outils, pièces de véhicules ou encore quincaillerie d’ameublement.