Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fraises carbure

Les fraises carbure de Würth sont conçues pour offrir une performance de coupe supérieure et une durabilité accrue dans diverses applications industrielles. Ces outils sont essentiels pour l'usinage de précision, permettant un travail efficace sur des matériaux durs de nombreux types de métaux. Grâce à leur conception robuste, les fraises carbure résistent à l'usure et à la chaleur, assurant ainsi une longévité exceptionnelle. Elles sont particulièrement appréciées dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de la fabrication mécanique, où la précision et la fiabilité sont primordiales. Les fraises carbure de Würth sont donc des outils incontournables pour les professionnels exigeant une qualité et une performance constantes.

Tri

Produits populaires


Les fraises carbure : l'outil indispensable pour l'usinage de l'acier

Würth vous propose une large gamme d'équipement de fraisage : fraises à bois, fraises à métal ainsi que les fraises carbure. Ces dernières assurent des conditions de fraisage homogènes avec vitesse de coupe élevée ainsi qu'une surface lisse et une éjection de copeaux efficace. Par ailleurs, ces fraises permettent également la réduction des besoins en post-traitement chronophage. Ces produits sont issues d'une fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète.

Ces fraises carbures sont généralement utilisés pour le fraisage des contours, l'ébavurage de l'intérieur des trous, le meulage de préparation des dépôts de soudage, le fraisage (ébavurage, traitement des cordons de soudure et des contours), ainsi que les composants petits et délicats des secteurs de la construction mécanique et de la fabrication de moules et de modèles.

Caractéristiques et avantages des fraises lime carbure

  1. Denture universelle MX (denture croisée) convient pour le traitement de l’acier inoxydable, l’acier (<60 HRC), la fonte grise, les cordons de soudure, les aciers trempés et les plastiques rigides. 
  2. Bonne qualité de surface combinée à un enlèvement important de matière.
  3. Le régime (n) et la vitesse de coupe (Vc) selon la matières à usiner sont fournis dans le tableau d’utilisation

Formes des fraises carbure

Afin de répondre aux différents usages des fraisage, notre gamme de fraises carbure se composent de différentes formes, chacune vous apportant un travail du métal spécifique répondant à vos besoins spécifiques :
  • Forme boule
  • Forme ogive
  • Forme cylindrique
  • Forme cylindrique avec coupe droite
  • Forme goutte
  • Forme flamme
  • Forme ogive bout pointu
  • Forme conique bout pointu


Domaines d’application des fraises lime carbure

Ebavurage robotisé, élimination des bavures, usinage fin des surfaces, finition et lissage des cordons de soudure apparents, formage, chanfreinage, ajustements pour travaux de montage et d’ébavurage généraux. Appropriée pour l’acier, l’acier allié, acier inoxydable, fibre de verre et métaux non ferreux.