Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Le frein-vapeur DB20 est hermétique et perméable à la vapeur ; particulièrement facile à installer, il est destiné aux travaux de rénovation intérieure et d'aménagement de combles. A utiliser avec les membranes de sous-toiture perméables à la vapeur et les films de protection de toit.
Technologie : Matériau double épaisseur composé d'une toile et d'un film en PP
- Résistant au vent et aux courants d'air
- Empêche la condensation spontanée
- Classe de résistance au feu E
- Recyclable et écologique
Norme :
- NF EN 13984
- DTU 31.2 Travaux de bâtiment -construction de maison et bâtiment àossature bois
- CPT 3560 du CSTB
- Marquage CE
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!