Galet pour porte coulissante
5 article(s) avec 12 versions trouvées
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Désolé, nous n'avons trouvé aucun produit correspondant à votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Galet pour porte coulissante : assurez un guidage fluide et silencieux en U ou V
Un galet pour porte coulissante est un dispositif utilisé pour assurer le déplacement fluide et silencieux d'une porte le long d'un rail. Il est souvent équipé de roulements à billes pour réduire la friction et est conçu pour s'adapter à des rails de guidage en forme de U ou de V. Ces galets sont essentiels dans les environnements professionnels où la fiabilité et la durabilité sont primordiales, garantissant un fonctionnement optimal des portes coulissantes dans divers contextes industriels et commerciaux.
Les points forts de ces galets de porte coulissante
Les galets pour porte coulissante de Würth sont reconnus pour leur robustesse et leur durabilité. Conçus pour offrir un mouvement fluide et silencieux, ils améliorent l'efficacité et la fonctionnalité des systèmes de portes coulissantes. La qualité des matériaux utilisés assure une résistance optimale à l'usure et aux charges lourdes, garantissant ainsi une longue durée de vie. De plus, leur installation facile permet un gain de temps considérable pour les professionnels.
Les caractéristiques importantes de ces galets de porte coulissante
Les galets pour porte coulissante de Würth sont disponibles en différentes tailles pour s'adapter à divers systèmes de portes. Les dimensions courantes varient généralement entre 60 mm et 120 mm de diamètre. Fabriqués en acier zingué ou chromé, ils offrent une excellente résistance à la corrosion et aux conditions environnementales difficiles. Ils répondent à des capacités de charge élevées, allant de 100 à 240kg.
Les domaines d'applications courants de ces galets de porte coulissante
Ces galets sont couramment utilisés dans les secteurs industriels, commerciaux et résidentiels. Ils sont idéaux pour les portes de hangars, les cloisons mobiles, les portes de garages, et les systèmes de séparation dans les espaces de bureaux. Grâce à leur capacité à supporter de lourdes charges, ils conviennent parfaitement aux applications nécessitant un usage intensif et régulier.
Les conseils d'utilisation de ces galets de porte coulissante
Pour assurer une performance optimale, il est conseillé de vérifier régulièrement l'état des galets et de procéder à un entretien périodique. Lubrifier les roulements peut prolonger leur durée de vie et améliorer la fluidité du mouvement. Lors de l'installation, assurez-vous que les rails sont parfaitement alignés et nettoyés pour éviter tout dysfonctionnement. Respecter les spécifications techniques fournies par Würth garantira une utilisation sécurisée et efficace du produit.