Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gant de protection hiver



Gant de travail hiver : pour une résistance au froid

À la recherche de la meilleure protection contre le froid ? Confortables et sûrs, les gants de travail présentés sur le catalogue Würth vous permettront d’être isolés des plus basses températures sans perdre en dextérité. Ne laissez pas la sécurité de vos mains au hasard et optez pour l’une des références proposées dans notre gamme de gants de travail hiver !

Trouvez la bonne paire de gants de travail facilement grâce à notre guide de choix.

Une question de normes

Grands indispensables de l’équipement individuel des professionnels, les gants de travail sont soumis à différentes normes. Ces dernières permettent de certifier leur niveau de performances.

En conséquence, les gants hiver de travail proposés sur le catalogue Würth sont conformes aux normes :

  • EN 511 : cette dernière est attribuée aux modèles résistants au froid convectif et au froid de contact (niveau 0 à 4, le 4ème offrant le niveau de protection le plus élevé),
  • EN 420 : qui permet de connaître et de définir clairement les critères généraux de conception des gants (l’innocuité, la sécurité, le confort…),
  • EN 388 : qui concerne quant à elle le niveau de résistance contre les risques dits mécaniques (abrasion, coupure, déchirure et perforation). 

Des gants de protection et de travail efficaces

Juste équilibre entre protection et dextérité, les gants de travail hiver de cette sélection seront à choisir en fonction de la taille de l’utilisateur, de la couleur et bien évidemment, des revêtements choisis pour la doublure comme pour le revêtement extérieur.

La meilleure isolation thermique

Offrant une excellente protection contre les blessures par contact avec le froid, nos gants d’hiver sont également une solution de protection efficace contre les brûlures pouvant être causées par la fuite de gaz liquides.

Doux et confortables

Synonymes d’un ajustement optimal, nos gants de protection ont été conçus avec des matières agréables et souples (latex, mousse de latex, polyester) qui garantiront l’aisance de leurs utilisateurs. À ces qualités s’ajoute une bonne aération, également gage de confort.

Côté sécurité

Outre le respect des normes énoncées ci-dessus, les gants de cette gamme pourront être équipés de manchettes élastiques, idéales pour empêcher la pénétration de corps étrangers. Un atout pour la sécurité !

Sensibilité tactile et praticité

Bien que protecteurs, des gants de travail d’hiver se doivent d’être les plus fonctionnels possibles. Raison pour laquelle nos produits sont dotés d’une surface texturée pour une meilleure prise en main des objets, secs ou humides.