Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
26 article(s) avec 123 versions trouvées
Gant de protection universel offrant un excellent confort dutilisation et une préhension optimale grâce au revêtement TIGERFLEX® unique
Gant de manutention générale avec une bonne résistance mécanique et une enduction finition texturée pour une excellente prise en main des objets secs et humides
Gant léger et respirant pour les travaux de montage délicats
Gants de protection universels et préservant les ressources, offrant un excellent confort dutilisation et une préhension optimale grâce à lenduction TIGERFLEX® unique
Pour tous les usages et très robuste
Gant extrêmement léger et flexible pour une dextérité optimale sans entraver la sensibilité du bout des doigts
Lenduction en polyuréthane (PU) offre un rapport résistance mécanique/poids équilibré, il est respirant et permet une bonne adhérence sur les surfaces humides et sèches.
Très robuste et durable
MaxiFlex® Endurance™ intègre des picots synonymes d’un meilleur amortissement dans les applications très répétitives qui nécessitent une manipulation de lourdes charges.
Gants polyvalents imperméables, entièrement enduits, particulièrement adaptés aux environnements de travail humides
Le vanisage en coton offre un confort accru et régule la transpiration
Gants légers avec revêtement PU noir respirant
Gant de manutention générale avec une bonne résistance mécanique et garantissant une excellente préhension dans les conditions sèches et humides
Présence de micro-capsules d’Aloe Vera qui procurent un effet de bien-être pendant et après l’utilisation et prend soin des mains de lutilisateur.
Gant de manutention de précision avec enduction PU respirant
Gants universels alliant respect de lenvironnement, propriétés de protection exceptionnelles et large éventail dapplications
Extrêmement léger et flexible
Gant de protection doté de propriétés de dissipation électrostatique et compatible avec les écrans tactiles, avec revêtement PU
Gant de protection doté de propriétés de dissipation électrostatique et compatible avec les écrans tactiles, avec revêtement en nitrile
Gants universels pour les travaux effectués par les mécaniciens et les métiers spécifiques
Robust and for universal use
Gant de protection doté de propriétés de dissipation électrostatique et compatible avec les écrans tactiles, avec revêtement PU sur le bout des doigts
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Gant de protection universel offrant un excellent confort d'utilisation et une préhension optimale grâce au revêtement TIGERFLEX® unique
Gants de protection universels et préservant les ressources, offrant un excellent confort d'utilisation et une préhension optimale grâce à l'enduction TIGERFLEX® unique