Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goniomètre Winkeltronik
Goniomètre électronique avec deux fioles et affichage numérique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Facile à utiliser grâce à un affichage clair et un fonctionnement intuitif
- Affichage numérique avec graduation de 0,1 degré pour une lecture rapide avec une précision maximale
- Les fioles horizontales et verticales empêchent le positionnement incliné, ce qui conduit généralement à des erreurs de mesure
- Bras longs pour un bon maintien et une grande flexibilité
- L'un des bras s'insère dans l'autre lorsqu'il n'est pas utilisé, pour un rangement pratique
- Arrêt automatique après 3 minutes, évitant une utilisation inutile des piles
- Quatre piles pour une longue durée de vie et un travail ininterrompu
- Conception robuste et couleur rouge vif
Le gonionmètre peut être utilisé dans divers domaines, tels que sur les chantiers de construction, pour des tâches d'assemblage, de conception, de menuiserie, de génie mécanique et de métallerie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!