Rapporteurs d'angle électronique : la technologie au service de la précision
En menuiserie comme sur les chantiers de rénovation, le rapporteur d’angle électronique permet de gagner en précision et en efficacité. Polyvalents et capables de s’adapter à tous les impératifs, les références des rapporteurs d’angle électronique pour professionnels Würth se déclinent en différentes versions et sont à sélectionner selon leur plage de mesure, leur poids ou encore le nombre de leurs batteries. C'est une version modernisée et plus avancée du rapporteur d'angle traditionnel, qui est généralement une demi-circulaire graduée en degrés.
Les fonctions et atouts du rapporteur d'angle digital
Identifier clairement et avec précision le degré d’un angle est un impératif pour les menuisiers et charpentiers tout comme pour les professionnels évoluant sur les chantiers de construction ou de rénovation. Contrairement au rapporteur d’angle manuel, composé de deux bras gradués, le rapporteur d’angle électronique tel qu’il est proposé sur notre catalogue se présente sous la forme d’une barre horizontale, sur laquelle trouver un écran d’affichage et d’un second bras, à moduler selon l’angle voulu. Le rapporteur électronique est équipé d'un affichage numérique qui montre l'angle mesuré en degrés et peut être utilisé pour une grande variété d'applications, notamment dans la construction, l'ingénierie, la menuiserie et d'autres domaines qui nécessitent une mesure précise des angles.
Pratique, il permet avant tout de gagner en précision. La graduation des rapports d’angle numériques Würth assure en effet une mesure très fiable et ce, quelle que soit la position de l’instrument. Cette dernière s’affichera clairement sur l’écran tandis que le niveau, à l’horizontale comme à la verticale, permettra de s’assurer de la justesse des tracés en toutes circonstances.
L'un des principaux avantages du rapporteur d'angle électronique par rapport à un rapporteur d'angle traditionnel est sa précision. Il peut mesurer des angles avec une précision de 0,1 degré ou même mieux. De plus, la lecture numérique élimine les erreurs de lecture humaine qui peuvent se produire avec un rapporteur d'angle traditionnel.
Optez pour la qualité Würth !
Une grande facilité d’utilisation
Chez Würth, nous avons à cœur de proposer un matériel fiable, facile d’utilisation et garantissons :
- une bonne lisibilité grâce à un grand champ d'affichage numérique,
- un éclairage disponible pour le travail dans les zones difficiles, car faiblement éclairées.
Un outil pratique
Grâce à une fonction de réinitialisation, le rapporteur d'angle peut être remis à zéro dans n'importe quelle position. Allumé, c’est la valeur précédente qui s’affiche. Sauvegarde des données garantie ! De bonnes dimensions, les références Würth s’adapteront également idéalement aux coffres à outils standards.
La solidité au rendez-vous !
Par définition, un mesureur d’angle est un outil tout terrain qui doit pouvoir accompagner les professionnels dans toutes leurs missions. Faits en aluminium et forts d’un revêtement par poudre rouge, les rapporteurs Würth sont résistants à l’usure.