Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goujon d'ancrage à filetage femelle W-FAZ-IG/A4 – montage préalable
Goujon d'ancrage à filetage femelle W-FAZ-IG/A4 – montage préalable - 1
Goujon d'ancrage à filetage femelle W-FAZ-IG/A4 – montage préalable - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goujon d'ancrage à filetage femelle W-FAZ-IG/A4 – montage préalable

Goujon d'ancrage à filetage femelle pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré, idéal pour une finition propre sur la pièce fixée. Acier inoxydable A4

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Goujon d'ancrage à filetage femelle pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré, idéal pour une finition propre sur la pièce fixée. Acier inoxydable A4

  • Capacité de charge élevée, faible dégagement centre à centre et au bord

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • Ancrage en acier inoxydable A4 à expansion contrôlée par couple de serrage

  • Expansion sûre dans le béton fissuré grâce au cône d'ancrage avec revêtement en plastique breveté

  • Les vis tête fraisée offrent un aspect élégant pour les ancrages visibles, ainsi que des capacités de charge élevées (p. ex. rampes)

  • Egalement adapté aux ancrages temporaires (montage à goupille fendue, p. ex. sièges de stade souples - montage affleurant la surface pour éviter les risques de blessures)
Homologation
  • ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4201-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
Indication
  • Le goujon d'ancrage W-FAZ-IG doit être inséré à l'aide d'outils de pose approuvés (système d'ancrage).

  • Les vis à tête hexagonale, vis à tête fraisée, rondelles, rondelles fraisées et écrous sont dotés d'un revêtement spécial et ne peuvent être utilisés qu'avec la fixation adaptée, conformément à l'ATE-99/0011. Par conséquent, faire une commande séparée.

  • Les tiges filetées ne peuvent être utilisées que si les conditions spécifiées dans l'agrément ATE-99/0011 (qualité du matériau, dimensions, propriétés mécaniques) sont réunies.

  • Le couple de serrage requis pour l'ancrage peut être appliqué à l'aide de clés dynamométriques Würth et de fixations appropriées (clés à fourche).

  • Une version réalisée en acier hautement résistant à la corrosion (HCR) est disponible sur demande pour une utilisation dans les zones présentant un risque élevé de corrosion (p. ex. piscine couverte, tunnels routiers, parkings mal ventilés, ou pièces immergées dans l'eau de mer ou atmosphères côtières).
Domaine d'application
  • ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4201-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
Article ni repris, ni échangé.