Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goujon d'ancrage W-FAZ-IG/S - installation pré-positionnée - Filetage intérieur
Goujon d'ancrage W-FAZ-IG/S - installation pré-positionnée - Filetage intérieur - 1
Goujon d'ancrage W-FAZ-IG/S - installation pré-positionnée - Filetage intérieur - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goujon d'ancrage W-FAZ-IG/S - installation pré-positionnée - Filetage intérieur

Goujon d'ancrage à filetage femelle pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré, idéal pour une finition propre sur la pièce fixée. Acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Capacité de charge élevée, faible dégagement centre à centre et au bord

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • Cheville à expansion contrôlée par couple de serrage en acier zingué

  • Expansion sûre dans le béton fissuré grâce au cône d'ancrage avec revêtement en plastique breveté

  • Les vis tête fraisée offrent un aspect élégant pour les ancrages visibles, ainsi que des capacités de charge élevées (p. ex. rampes)

  • Egalement adapté aux ancrages temporaires (montage à goupille fendue, p. ex. sièges de stade souples - montage affleurant la surface pour éviter les risques de blessures)
Homologation
  • ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré

  • Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
Indication
  • Le goujon d'ancrage W-FAZ-IG doit être inséré à l'aide d'outils de pose approuvés (système d'ancrage)

  • Les vis à tête hexagonale, vis à tête fraisée, rondelles, rondelles et écrous fraisés sont dotés d'un revêtement spécial et ne peuvent être utilisés qu'avec la fixation adaptée, conformément à l'ATE-99/0011. Par conséquent, commander ces éléments séparément

  • Les tiges filetées ne peuvent être utilisées que si les conditions spécifiées dans l'agrément ATE-99/0011 (qualité du matériau, dimensions, propriétés mécaniques) sont réunies

  • Le couple de serrage requis pour l'ancrage peut être appliqué à l'aide de clés dynamométriques Würth et de fixations appropriées (clés à fourche)
Domaine d'application
  • ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré

  • Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
Article ni repris, ni échangé.