La goupille élastique : un élément de fixation résistant, sollicité en cisaillement
Une goupille élastique est un élément de fixation composé d’un cylindre métallique fendu sur la longueur. Très pratiques et résistantes, les goupilles élastiques pour professionnels développées par Würth se déclinent en de multiples formats.
Un cylindre métallique fendu sur la longueur et particulièrement flexible
Rappelons tout d’abord qu’une goupille est une pièce généralement composée d’acier, destinée à se ficher au sein d’autres éléments pour former un assemblage rigide et néanmoins démontable. Elle peut servir à immobiliser une pièce par rapport à une autre, constituer un axe ou encore être utilisée comme pièce de sécurité. Parmi les différents types de goupilles existantes, la goupille élastique (également surnommée goupille « Mécanindus ») a pour particularité :
- d’être laminée à froid et roulée, et donc dotée d’une fente longitudinale
- de rester positionnée dans son logement en dépit des contraintes qui lui sont imposées, en vertu de son élasticité structurelle.
Des goupilles robustes et pratiques, idéales pour vos travaux de montage
Les goupilles élastiques, qui s’utilisent de la même façon que les goupilles cannelées et les manchons pour boulons, vous permettent de réaliser une bonne partie de vos opérations de fixation. Dotées d’un revêtement brut et conformes à la directive RoHS (qui vise à limiter l’utilisation de substances dangereuses), les goupilles élastiques Würth se distinguent généralement par :
- leur robustesse, étant conçues pour résister à des sollicitations de cisaillement élevées
- et leur côté pratique, citons notamment leur embout conique qui permet de les introduire plus facilement dans leur logement, ou encore la possibilité de les retirer avec facilité, sans endommager les éléments du montage.
Acier, diamètre nominal, longueur… Trouvez la goupille élastique qui vous convient
Vous cherchez à identifier la goupille élastique qui conviendra le mieux à vos activités professionnelles du moment ? Sachez tout d’abord que les différents modèles créés et réalisés par Würth se distinguent par leur composition (acier ressort, acier inoxydable A2…) En ce qui concerne le format, le diamètre nominal de votre goupille élastique doit correspondre, avec une certaine tolérance, au diamètre du trou de perçage prévu pour l’accueillir. Chacun de nos modèles de goupilles élastiques est en effet disponible en plusieurs tailles. À vous de choisir :
- le diamètre nominal (2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm...)
- et la longueur (10 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm…) qui conviennent le mieux à vos besoins.