La goupille bêta sert à bloquer des mécanismes et à fixer des pièces entre elles
La goupille bêta est une espèce d’épingle métallique conçue pour maintenir des axes et pour maintenir différents composants avec rapidité, sans nécessiter d’outil. Chez Würth, nous avons développé toute une gamme de goupilles bêta à l’attention des professionnels de la mécanique et du machinisme.
Des goupilles mobiles et faciles à monter, pour serrer vos axes et vos boulons
La goupille bêta doit son nom à sa forme particulière, qui évoque la lettre grecque « β » (prononcée « bêta »). Ces éléments de fixation, employés pour bloquer des ensembles de pièces, pour sécuriser des axes et pour serrer des boulons, ont pour particularité d’être :
- faciles à monter
- mobiles
- et réutilisables à l’envi.
Assemblez ou désassemblez rapidement des machines et remorques
Ces pièces de fixation très pratiques sont notamment utilisées lorsqu’un attelage ou une machine doit pouvoir être assemblé ou désassemblé rapidement, sans faire appel au moindre outil. On retrouve ces goupilles bêta dans divers secteurs tels que la mécanique générale, la mécanique de précision, la maintenance et la fabrication de machines, par exemple pour fixer :
- des équipements agricoles
- des remorques, etc.
Nos modèles de goupilles bêta : inox ou acier zingué, une ou deux spires, tailles...
Besoin de goupilles bêta pour sécuriser des axes, des rayonnages ou des tuyaux ? Avec les goupilles pour professionnels imaginées et réalisées par Würth, vous avez une vraie garantie de qualité et de sécurité. Il ne vous reste plus qu’à choisir le matériel le plus adapté à votre projet. Nos différents modèles se distinguent :
- par leur composition (en acier, inox, acier zingué…)
- par leur forme et la présence d’une ou deux boucle(s), également appelés « spires » ou « œillets (les goupilles bêta à deux spires sont plus faciles à monter et répondent à des applications plus exigeantes)
- et par une longueur, un diamètre nominal, un diamètre intérieur de bague et une plage de serrage maximum plus ou moins importants.