Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goupille clips

La goupille clips permet de fixer des pièces de façon rapide et sécurisée

La goupille clips est une pièce idéale pour réaliser des fixations sûres et rapides – et ce, sans avoir à manier aucun outil. Chez Würth, nous mettons à votre disposition des goupilles clips pour professionnels, qualitatives et résistantes, imaginées et réalisées par nos soins. 

 

Les différents types de goupilles : coniques, bêta, filetées, clips, etc.

Pour commencer, rappelons qu’une goupille est un cylindre métallique utilisé dans les montages mécaniques. Cet élément d’assemblage, destiné à être sollicité en cisaillement, permet d’immobiliser ou de positionner une pièce, peut servir d’axe, etc. Sur le marché, on trouve :

  • des goupilles coniques
  • des goupilles élastiques
  • des goupilles bêta
  • des goupilles filetées...
  • … ou encore des goupilles clips.

 

La goupille clips bloque des axes dans les échafaudages, machines et véhicules

La goupille clips est conçue pour maintenir et assurer des axes, des tubes ou des triangles. Elle ne nécessite l’intervention d’aucun outil au cours de son installation, et est donc très facile à mettre en place. Elle peut d’ailleurs être réutilisée à loisir. Employée dans divers secteurs, elle sert généralement  :

  • à fixer des sécurités sur les échafaudages
  • à maintenir des charnières de remorques
  • à assembler des pièces de machines agricoles, de poids lourds, d’engins de travaux publics...

 

Des pièces en acier résistantes, pour des assemblages totalement sûrs et durables

Nos goupilles clips sont généralement composées d’acier. Très résistantes, elles sont pensées pour créer des assemblages robustes, qui résistent au passage du temps. Naviguez à travers notre boutique en ligne et vous pourrez identifier les goupilles clips pour professionnels les plus appropriées à vos projets. Nos pièces varient au niveau :

  • de la forme (classique, en demi-lune...)
  • de la longueur (42 mm, 45 mm, 50 mm...)
  • du diamètre nominal (4,5 mm, 8 mm, 10 mm...)
  • ainsi que du diamètre intérieur (34 mm, 41 mm, 40 mm, 45 mm...)
Découvrez également les autres gammes de goupilles : Chasse-goupillesGoupille fendueGoupille bétagoupille élastique...