Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goupille en spirale



Maintenez des pièces assemblées avec des goupilles spiralées

Une goupille spiralée est un type de goupille de fixation qui se compose d'un fil métallique enroulé en forme de ressort. Elle sert à maintenir des pièces assemblées en s'insérant dans un trou percé à travers celles-ci. La goupille spiralée exerce une pression radiale sur les parois du trou, ce qui empêche son retrait accidentel. Les goupilles spiralées sont utilisées dans diverses applications mécaniques, telles que les moteurs, les transmissions, les machines-outils ou les appareils électroménagers.

Les points à connaître sur les goupilles spiralées

Pouvant être adoptées dans les opérations d’assemblage les plus diverses, les goupilles spiralées ne manquent pas d’atouts et se caractérisent notamment :

  • par une ergonomie particulière : qui garantit une insertion simple, gage d’un gain de temps notable mais également d’une minimisation des coûts avantageuse,
  • par une grande flexibilité : capables de se comprimer pendant l’installation, elles épousent à la perfection la forme du trou auquel elles sont destinées. Ainsi, elles tolèrent des trous plus larges que les autres goupilles.

À placer à l’aide d’un marteau, voire avec un mandrin pour les maintenir avant l’enfoncement, les goupilles de votre fournisseur sont évidemment solides, faciles à manipuler et capables de proposer une résistance uniforme. 

Afin de garantir des conditions d’utilisation optimales, Würth vous conseille de choisir le diamètre nominal de votre goupille spiralée en fonction de la taille du trou dans lequel elle est vouée à être installée. Grâce à notre gamme particulièrement large, vous trouverez forcément les références adaptées à vos besoins.

Nos goupilles sont disponibles en différentes versions, à la conception standard ou lourde, afin de répondre le plus précisément possible à vos exigences en matière de résistance et de flexibilité. Würth vous garantit ainsi la meilleure durée de vie pour vos assemblages en vous proposant également le choix entre une finition brute et zinguée.

En acier, acier à ressorts ou encore en acier inoxydable A2, les goupilles spiralées Würth sont conformes à la norme RoHS. Retrouvez également les goupilles cannelées et goupilles élastiques pour assurer la fixation mécanique de pièces.