La goupille fendue, pour serrer les écrous crénelés et les embouts filetés
La goupille fendue est un élément de fixation généralement utilisé dans la construction de machines et de véhicules. Elle se se distingue des autres goupilles par son corps en acier replié de manière à lui attribuer une tête, qui s’avère très pratique en cas de démontage. Zoom sur les goupilles fendues pour professionnels développées par Würth !
Une pièce de fixation utilisée dans la mécanique générale, l’automobile...
La goupille fendue fait partie de la grande famille des goupilles, ces cylindres métalliques destinés à servir d’axe ou à immobiliser une pièce par rapport à une autre. On la retrouve notamment dans tout ce qui touche à la mécanique générale et dans les garages automobiles pour véhicules légers (VL) et poids lourds (PL). On s’en sert notamment :
- pour sécuriser les écrous à créneaux avec des boulons
- pour maintenir des embouts filetés munis d’un orifice adapté
- pour fixer certains boulons spécifiques...
Comment installer une goupille fendue dans un perçage, et comment la démonter
Pour installer une goupille fendue, il suffit de l’insérer dans le perçage et de replier ses extrémités. Sa longueur doit idéalement correspondre au double de la longueur de l’alésage. Si vous souhaitez la démonter, vous devez rabattre ses extrémités puis extraire la pièce en tirant sur sa tête. Notez par ailleurs que les goupilles fendues :
- peuvent être raccourcies
- et ne doivent pas être réutilisées après le démontage, car leur structure s’altère au cours du serrage et du desserrage.
Certification (ISO 1234, DIN 94...), matériau (A2K, inox...) et taille des goupilles
Nos goupilles se caractérisent par leur robustesse et leur maniabilité. Nous vous invitons à découvrir nos différents modèles sur notre boutique en ligne : Würth met à votre disposition des goupilles fendues pour professionnels certifiées ISO 1234 ou DIN 94, en acier zingué blanc (A2K), en acier inoxydable… Ces modèles sont ensuite déclinés en plusieurs tailles, avec :
- un diamètre nominal plus ou moins important
- un diamètre extérieur (longitudinal et transversal) de bague plus ou moins important
- ainsi qu’une longueur plus ou moins importante.