Guide de filetage HSCo8 TiCN Speedtap Universal avec refroidissement interne
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Guide de filetage HSCo8 TiCN Speedtap Universal avec refroidissement interne
Pour trou débouchant et filetage de base. Idéal pour les aciers inoxydables chrome-nickel non alliés et alliés ≤ 1 300 N/mm², aluminium Si ≤ 10 %.
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
Indication
- Attention : Un diamètre de pré-perçage spécial, supérieur à celui du taraudage et avec des tolérances plus limitées, est nécessaire pour le formage de taraudage ! Le diamètre d'avant-trou de taraudage approprié est enregistré comme caractéristique technique pour tous les guides de filetage.
- Lors du formage de filetages, la lubrification est essentielle pour le refroidissement. Plus la lubrification est utilisée avec la teneur en graisse la plus élevée possible, plus la longévité s'allonge. La lubrification affecte également la qualité de surface du filetage !
- Veuillez noter que pour le formage de filetages, vous aurez besoin d'environ deux fois plus de performances (couple) que pour le taraudage. Cela signifie que la capacité doit être prise en compte lors de l'utilisation de dispositifs de taraudage.
Article ni repris, ni échangé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!