Produits similaires
Produits similaires

Foret hélicoïdal DIN 338 HSCO type RN MAGMA

Foret de précision destiné à l'acier inoxydable, en particulier avec une génération de chaleur élevée

Prix affichés aux clients après connexion Vous avez des questions ? 03 88 88 12 12

Caractéristiques:

  • Convient pour type de machine: Perceuse, Visseuses sans fil, Pedestal drilling machine
  • Matériaux à travailler: Acier, Acier inoxydable, Fonte, Titane, Alliage spécial
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Style de tige: Cylindrique
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Acier ressort, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique
  • Matériau de coupe: HSCo
  • Angle de pointe: 130 Degré
  • Convient pour perceuse (système de points): 3 sur 4points
  • Convient pour perceuses sans fil (système de points): 3 sur 4points
  • Convient pour perceuse verticale (système de points): 3 sur 4points
  • Convient pour centre de fraisage perçage (système de points): 3 sur 4points
  • Durée de vie (système de points): 4 sur 4points
  • Vitesse de forage (système de points): 4 sur 4points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 4 sur 4points
  • Polyvalence (système de points): 3 sur 4points
  • Comportement de forage (système de points): 3 sur 4points
  • Centrage automatique: Oui
  • Profondeur de perçage max. (D): 5xD
Diamètre Longueur Longueur de goujure Profondeur de perçage Art. N° Quantité Cdt
Prix/Cdt
 
1 mm 34 mm 12 mm 5 mm 0626040100
x 5
 
1,5 mm 40 mm 18 mm 7,5 mm 0626040150
x 5
 
2 mm 49 mm 24 mm 10 mm 0626040200
x 5
 
2,5 mm 57 mm 30 mm 12,5 mm 0626040250
x 5
 
3 mm 61 mm 33 mm 15 mm 0626040300
x 5
 
3,2 mm 65 mm 36 mm 16 mm 0626040320
x 5
 
3,3 mm 65 mm 36 mm 16,5 mm 0626040330
x 5
 
3,5 mm 70 mm 39 mm 17,5 mm 0626040350
x 5
 
4 mm 75 mm 43 mm 20 mm 0626040400
x 5
 
4,1 mm 75 mm 43 mm 20,5 mm 0626040410
x 5
 
4,2 mm 75 mm 43 mm 21 mm 0626040420
x 5
 
4,5 mm 80 mm 47 mm 22,5 mm 0626040450
x 5
 
5 mm 86 mm 52 mm 25 mm 0626040500
x 5
 
5,5 mm 93 mm 57 mm 27,5 mm 0626040550
x 3
 
6 mm 93 mm 57 mm 30 mm 0626040600
x 3
 
6,5 mm 101 mm 63 mm 32,5 mm 0626040650
x 3
 
6,8 mm 109 mm 69 mm 34 mm 0626040680
x 3
 
7 mm 109 mm 69 mm 35 mm 0626040700
x 3
 
7,5 mm 109 mm 69 mm 37,5 mm 0626040750
x 3
 
8 mm 117 mm 75 mm 40 mm 0626040800
x 3
 
8,5 mm 117 mm 75 mm 42,5 mm 0626040850
x 1
 
9 mm 125 mm 81 mm 45 mm 0626040900
x 1
 
9,5 mm 125 mm 81 mm 47,5 mm 0626040950
x 1
 
10 mm 133 mm 87 mm 50 mm 0626041000
x 1
 
10,2 mm 133 mm 87 mm 51 mm 0626041020
x 1
 
10,5 mm 133 mm 87 mm 52,5 mm 0626041050
x 1
 
11 mm 142 mm 94 mm 55 mm 0626041100
x 1
 
11,5 mm 142 mm 94 mm 57,5 mm 0626041150
x 1
 
12 mm 151 mm 101 mm 60 mm 0626041200
x 1
 
12,5 mm 151 mm 101 mm 62,5 mm 0626041250
x 1
 
13 mm 151 mm 101 mm 65 mm 0626041300
x 1
Exclusivement pour les professionnels Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Art. N° :
Informations produit
Données techniques
Description

Angle de pointe de 130°

Revêtement multicouche MAGMA

  • Revêtement résistant à l'usure d'une dureté de 3 300 HV
  • Résistance à la chaleur jusqu'à 800 °C

Perçage extrêmement précis

Un foret métal robuste dont la conception courte assure un perçage haute précision.

Auto-centrage

La pointe fractionnée assure un excellent effet de centrage même sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d'utiliser un pointeau ou un guide de centrage.

Longue durée de vie

Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée de vie.

Indication

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

Application

Pour l'acier et l'acier inoxydable

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top