Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cassette de forets à percussion avec mandrin SDS et Duo-S Vario Sept pièces
Cassette de forets à percussion avec mandrin SDS et Duo-S Vario Sept pièces - 1
Cassette de forets à percussion avec mandrin SDS et Duo-S Vario Sept pièces - 2
Cassette de forets à percussion avec mandrin SDS et Duo-S Vario Sept pièces - 3
Cassette de forets à percussion avec mandrin SDS et Duo-S Vario Sept pièces - 4
Cassette de forets à percussion avec mandrin SDS et Duo-S Vario Sept pièces - 5
Cassette de forets à percussion avec mandrin SDS et Duo-S Vario Sept pièces - 6
Cassette de forets à percussion avec mandrin SDS et Duo-S Vario Sept pièces - 7
Cassette de forets à percussion avec mandrin SDS et Duo-S Vario Sept pièces - 8
Cassette de forets à percussion avec mandrin SDS et Duo-S Vario Sept pièces - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cassette de forets à percussion avec mandrin SDS et Duo-S Vario Sept pièces

Foret pour perceuse à percussion robuste avec tête agressive à 2 lames, pointe de centrage, hélice de convoyeur Vario et âme renforcée pour augmenter la vitesse de perçage de manière significative. Optimisation spéciale pour les perceuses à percussion à batterie. Disponible dans la cassette système ORSY®.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Perçage nettement plus rapide


La géométrie optimisée de la pointe et les saillies disposées de manière asymétrique sur les arêtes de coupe assurent une meilleure traction.



Performances de perçage optimales lors de la frappe de barres d'armature


Eléments en carbure de tungstène renforcé avec facettes nettement plus grandes qui réduisent considérablement la possibilité de coincement du foret sur les barres d'armature tout en augmentant la résistance.



Perçage précis


Au moyen d'une pointe spéciale auto-centreuse.



Hélice transporteuse Vario avec noyau renforcée et partie postérieure plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière, ainsi qu'un angle plus fermé à la fin de la spirale.


Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées et sécurité accrue contre la rupture.


  • Friction réduite

  • Stabilité accrue

  • Transmission maximale de l'énergie d'impact


Convient au système ORSY® compact et pratique, aux avantages multiples tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Dia. 4,8 et 6,3 : foret spécial pour système de fixation SFS.

  • Attention : lors de l'utilisation de grandes longueurs de foret, pré-percer en utilisant un foret court de même diamètre.

Les armatures peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures.