Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Harnais antichute 2 points d'accroche

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Harnais antichute 2 points d'accroche

Le harnais d'antichute avec points d'accrochage dorsal et sternal.

  • Norme EN: 361
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
Art. N° Norme EN Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899032931
361
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
Confortable à porter


Sangles larges de 44 mm



Rapide et facile à mettre et à enlever


Peut être passé au niveau des jambes et de la poitrine à l'aide des boucles d'ajustement



Indicateurs de chute



Homologué jusqu'à 140 kg



2 points d'accrochage : un à l'arrière, avec un grand anneau en D en aluminium, et un à l'avant, avec une boucle en œillet sur la poitrine, conformément à la norme EN361