Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Avec point d'ancrage sternal et dorsal
- Point d'ancrage sternal : boucles en tissu à fixer à un mousqueton
- Point d'ancrage dorsal : anneau en D en acier ou rallonge de 30 cm de long
- Cuissards réglables
- Sangles réglables pour la poitrine
- Taille unique
- Homologué jusqu'à 140 kg
En cas d'accrochage sternal les deux anneaux de sangle doivent être relié ensemble. (par ex. à l'aide d'un mousqueton)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!