Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Très agréable à porter
Utilisation de sangles de 44 mm de large
Rapide et facile à mettre et à enlever
Peut être passé au niveau des jambes et de la poitrine à l'aide des boucles d'ajustement
Témoins de chute
Homologué jusqu'à 140 kg
2 points d'ancrage : un à l'arrière, avec un grand anneau en D en aluminium, et un à l'avant, avec une boucle en œillet sur la poitrine, conformément à la norme EN 361
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!